{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GreenPlus | |
Esecuzione | Fusto | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
Contenuto | 200 l | |
Colore | trasparente | |
Forma | liquido | |
Spessore | 1,04 g/cm3 | |
Punto di ebollizione | 100 °C | |
Valore pH | 2,2 | |
Temperatura di immagazzinamento | 2 °C - 35 °C | |
Tipo di prodotto | Detergenti universali |
Codice articolo | 088002 200 | |
EAN / GTIN | 4067263120513 | |
Codice del produttore | 088002 200 |