• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Golfare articolato SEB, ⌀ Filettatura: M8

Codice art.: 086467 M8
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 5:1 0,4 t
Portata WLL SF 4:1 0,5 t
Lunghezza del filetto L 14 mm
Distanza fori x 20 mm
Apertura esagono incassato S 6 mm
⌀ Interno anello A 30 mm
⌀ Esterno anello B 34 mm
⌀ Sede appoggio C 60 mm
Dimensione D 57 mm
Esecuzione Ruotabile
Portata 0,3 t
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086467 M8
EAN / GTIN 2050001857378
Codice del produttore SEB M8 UP
Produttore LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descrizione

Esecuzione:

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello