Golfare articolato SEB M10

Codice art.: 086467 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 5:1 0,5 t
Portata WLL SF 4:1 0,7 t
Lunghezza del filetto L 17 mm
Distanza fori x 20 mm
Apertura esagono incassato S 6 mm
⌀ Interno anello A 30 mm
⌀ Esterno anello B 34 mm
⌀ Sede appoggio C 60 mm
Dimensione D 57 mm
Esecuzione Ruotabile
Portata 0,6 t
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086467 M10
EAN / GTIN 2050001857507
Codice del produttore SEB M 10 UP

Descrizione

Esecuzione:

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello