Golfare articolato SEB M20

Codice art.: 086467 M20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 5:1 2 t
Portata WLL SF 4:1 2,7 t
Lunghezza del filetto L 30 mm
Distanza fori x 35 mm
Apertura esagono incassato S 8 mm
⌀ Interno anello A 38 mm
⌀ Esterno anello B 45 mm
⌀ Sede appoggio C 88 mm
Dimensione D 80 mm
Esecuzione Ruotabile
Portata 2,5 t
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086467 M20
EAN / GTIN 2050001857767
Codice del produttore SEB M 20 UP

Descrizione

Esecuzione:

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello