{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata WLL SF 5:1 | 0,25 t | |
⌀ Filettatura | M8×1,25 | |
Lunghezza del filetto L | 17,5 mm | |
Apertura esagono incassato S | 18 mm | |
Testa della vite di altezza A | 31 mm | |
Traversa centrale di altezza B | 30 mm | |
Testa della vite di ⌀ C | 30 mm | |
Distanza traversa centrale-asola D | 38 mm | |
Asola di ampiezza E | 27 mm | |
Asola di spessore F | 14 mm | |
Golfare con anello di larghezza G | 53 mm | |
Peso | 0,3 kg | |
Tipo di prodotto | Golfaro con anello |
Codice articolo | 086454 M8X1,25 | |
EAN / GTIN | 2050002053823 | |
Codice del produttore | QL.DSR M 8 |