Golfaro con anello Quick Lift DSR M12X1,75

Codice art.: 086454 M12X1,75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 5:1 0,65 t
⌀ Filettatura M12×1,75
Lunghezza del filetto L 23 mm
Apertura esagono incassato S 27 mm
Testa della vite di altezza A 40 mm
Traversa centrale di altezza B 40 mm
Testa della vite di ⌀ C 45 mm
Distanza traversa centrale-asola D 53 mm
Asola di ampiezza E 38 mm
Asola di spessore F 17 mm
Golfare con anello di larghezza G 76 mm
Peso 0,9 kg
Tipo di prodotto Golfaro con anello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086454 M12X1,75
EAN / GTIN 2050002053847
Codice del produttore QL.DSR M 12

Descrizione

Esecuzione:

Golfaro ad anello in acciaio Quick Lift DSR, compatto e altamente resistente, da avvitare. Ruotabile di 360° e orientabile a 180°. Risparmio di tempo fino all’80% rispetto all’avvitamento di un classico golfaro (DSR vs Quick Lift DSR). Capacità di rotazione sotto carico. Semplicità di utilizzo grazie al sistema esclusivamente meccanico. Esente da manutenzione, sicuro e affidabile. Premendo la testa della vite è possibile fissare Quick Lift DSR nella filettatura interna in pochi secondi. Questa operazione avviene in maniera puramente meccanica mediante l’azionamento di una molla.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello