{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata WLL SF 5:1 | 1,05 t | |
⌀ Filettatura | M16×2 | |
Lunghezza del filetto L | 27 mm | |
Apertura esagono incassato S | 27 mm | |
Testa della vite di altezza A | 40 mm | |
Traversa centrale di altezza B | 40 mm | |
Testa della vite di ⌀ C | 45 mm | |
Distanza traversa centrale-asola D | 53 mm | |
Asola di ampiezza E | 38 mm | |
Asola di spessore F | 17 mm | |
Golfare con anello di larghezza G | 76 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Tipo di prodotto | Golfaro con anello |
Codice articolo | 086454 M16X2 | |
EAN / GTIN | 2050002053861 | |
Codice del produttore | QL.DSR M 16 |