Sollevatore con zoccolo di sollevamento YAM, Portata: 2t

Codice art.: 086046 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 180 mm
Larghezza 125 mm
Altezza 235 mm
Altezza della corsa 113 mm
Lunghezza zoccolo 50 mm
Larghezza zoccolo 50 mm
Altezza di carico minima 16 mm
Ritorno a molla automatico no
Portata massima 2 t
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Sollevatore idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086046 2
EAN / GTIN 4025092157711
Codice del produttore YAM-2 2t

Descrizione

Esecuzione:

Sollevatori di dimensioni compatte: il carico può essere sollevato sia con lo zoccolo sia con la testa di sollevamento. Elevata stabilità, leva di pompaggio ruotabile di 270° (non per la Dim. 2).

Uso:

Sollevamento, allineamento e sostituzione di macchine o carichi analoghi, nonché per lavori generali di riparazioni e montaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello