{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 280 mm | |
Larghezza | 240 mm | |
Altezza | 325 mm | |
Altezza della corsa | 145 mm | |
Lunghezza zoccolo | 60 mm | |
Larghezza zoccolo | 100 mm | |
Altezza di carico minima | 33 mm | |
Ritorno a molla automatico | sì | |
Portata massima | 10 t | |
Peso | 38 kg | |
Tipo di prodotto | Sollevatore idraulico |
Codice articolo | 086046 10 | |
EAN / GTIN | 4025092154000 | |
Codice del produttore | YAM-10 10t |