{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 321 mm | |
Larghezza | 258 mm | |
Altezza | 344 mm | |
Altezza della corsa | 140 mm | |
Lunghezza zoccolo | 60 mm | |
Larghezza zoccolo | 110 mm | |
Altezza di carico minima | 33 mm | |
Ritorno a molla automatico | no | |
Portata massima | 15 t | |
Peso | 53 kg | |
Tipo di prodotto | Sollevatore idraulico |
Codice articolo | 086046 15 | |
EAN / GTIN | 4025092338851 | |
Codice del produttore | YAM-15.1 15t |