{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
⌀ Massimo tondo | 200 mm | |
Lunghezza massima | 1.500 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 20 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 40 mm | |
Dimensione A | 101 mm | |
Dimensione B | 155 mm | |
Dimensione C | 69 mm | |
Dimensione D | 74 mm | |
Dimensione E | 64 mm | |
Dimensione F | 152 mm | |
Dimensione G | 26 mm | |
Carico minimo piatto | 4 kg | |
Carico massimo piatto | 125 kg | |
Carico massimo circolare | 50 kg | |
Peso | 4 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 085995 125 | |
Codice del produttore | UL0125+ |