Magnete di sollevamento UL E 100 kg

Codice art.: 085980 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    ⌀ Massimo tondo 80 mm
    Lunghezza massima 1.000 mm
    Spessore parete minimo piatto 7,5 mm
    Spessore parete minimo circolare 7,5 mm
    Dimensione A 91 mm
    Dimensione B 131 mm
    Dimensione C 65 mm
    Dimensione D 75 mm
    Dimensione E 49 mm
    Dimensione F 185 mm
    Dimensione G 32 mm
    Carico massimo piatto 100 kg
    Carico massimo circolare 65 kg
    Peso 3 kg
    Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085980 100
    EAN / GTIN 5012095627906

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Prestazioni ottimali anche con grandi traferri, nessun campo di dispersione. Forza lavoro certificata (vedi certificato di collaudo).
    Impugnatura scorrevole con fermo di sicurezza per il meccanismo di commutazione. I magneti di sollevamento presentano un fattore di sicurezza di 3:1.

    Uso:

    Per movimentare e trasportare in sicurezza materiali piatti e tondi (n. art. 085990; 085980). Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi. Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, magazzinaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello