Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna 6 mm

Codice art.: 085922 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forza di tenuta nominale 5 N
    6 mm
    Altezza 4,5 mm
    Altezza con filettatura 11,5 mm
    Materiale nucleo del magnete SmCo5
    Materiale superficie zincato
    Filettatura M3
    Boccola filettata si
    Termostabilità massima 200 °C
    Peso 2,7 g
    Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085922 6
    EAN / GTIN 2050000964930
    Codice del produttore E770

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.
    • Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo5).
    • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

    Uso:

    Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

    Nota:

    Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello