{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 220 N | |
⌀ | 32 mm | |
Altezza | 7 mm | |
Altezza con filettatura | 15,5 mm | |
Materiale nucleo del magnete | SmCo5 | |
Materiale superficie | zincato | |
Filettatura | M5 | |
Boccola filettata | si | |
Termostabilità massima | 200 °C | |
Peso | 48 g | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico piatto |
Codice articolo | 085922 32 | |
EAN / GTIN | 2050000965258 | |
Codice del produttore | E777 |