Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, SmCo5, ⌀: 20mm

Codice art.: 085922 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
122 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 90 N
20 mm
Altezza 6 mm
Altezza con filettatura 13 mm
Materiale nucleo del magnete SmCo5
Materiale superficie zincato
Filettatura M4
Boccola filettata si
Termostabilità massima 200 °C
Peso 16,5 g
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085922 20
EAN / GTIN 2050000965234
Codice del produttore E775

Descrizione

Esecuzione:

  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 200 °C.
  • Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo5).
  • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello