Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 3/M mm

Codice art.: 085481 3/M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura / Font (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza di scrittura 3 mm
    Larghezza punzone 3,2 mm
    Profondità punzone 19,05 mm
    Altezza punzone 6,35 mm
    Disegno M
    Tipo di prodotto Punzone manuale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085481 3/M
    EAN / GTIN 5022044021600

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dalla Dim. 1,5/* alla Dim. 5/* = numero (0 - 9), lettera (A - Z) e caratteri speciali (&, /, +, -, “punto”, “virgola”).
    Dim. 1,5LEER fino alla Dim. 5LEER − Distanziale.

    Nota:

    L’asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.
    Al momento dell’ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1, 3/A o 3/&, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello