Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 3/J mm

Codice art.: 085481 3/J
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura / Font (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 3 mm
Larghezza punzone 3,2 mm
Profondità punzone 19,05 mm
Altezza punzone 6,35 mm
Disegno J
Tipo di prodotto Punzone manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085481 3/J
EAN / GTIN 5022044021570

Descrizione

Esecuzione:

Dalla Dim. 1,5/* alla Dim. 5/* = numero (0 - 9), lettera (A - Z) e caratteri speciali (&, /, +, -, “punto”, “virgola”).
Dim. 1,5LEER fino alla Dim. 5LEER − Distanziale.

Nota:

L’asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.
Al momento dell’ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1, 3/A o 3/&, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello