Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480, Altezza di scrittura / Font: 2,5//mm

Codice art.: 085481 2,5//
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura / Font (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 2,5 mm
Larghezza punzone 2,4 mm
Profondità punzone 19,05 mm
Altezza punzone 6,35 mm
Disegno Slash
Tipo di prodotto Punzone manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085481 2,5//

Descrizione

Esecuzione:

Dalla Dim. 1,5/* alla Dim. 5/* = numero (0 - 9), lettera (A - Z) e caratteri speciali (&, /, +, -, “punto”, “virgola”).
Dim. 1,5LEER fino alla Dim. 5LEER − Distanziale.

Nota:

L’asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.
Al momento dell’ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1, 3/A o 3/&, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello