Pistola per cartucce a batteria C18PCG-310

Codice art.: 083503 C18PCG-310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Busta
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Busta
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 2 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Pressione di applicazione massima 459 kg
    Peso con batteria 2,3 kg
    Per dimensione cartucce 310 g
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di prodotto Ingrassatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083503 C18PCG-310
    EAN / GTIN 4002395001439
    Codice del produttore 4933441310

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Il ritorno automatico della barra di spinta previene la formazione di gocce.
    • Regolazione elettronica della velocità di espulsione mediante un’apposita rotella con 6 livelli di velocità.
    • Elettronica REDLINK™ – La protezione contro i sovraccarichi nella macchina e nella batteria garantisce una lunga durata.
    • Flusso costante del sigillante, ridotta formazione di bolle e utilizzo completo del contenuto della cartuccia.
    • Ideale per tutti i mastici e le colle più comuni, anche alle basse temperature.
    • Controllo monocella per una durata ottimizzata.

    Fornitura:

    Inclusi 1× accumulatore M18 B2, 1× caricabatterie M12-18 C e una borsa portautensili.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello