Batteria agli ioni di litio High Output™ MHB55

Codice art.: 073809 MHB55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M18HB5.5
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,5 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Milwaukee 18V
Peso per batteria 1.000 g
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073809 MHB55
EAN / GTIN 4058546226572
Codice del produttore 4932464712

Descrizione

Esecuzione:

Batterie Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Con raffreddamento migliorato per una durata più elevata e una potenza maggiore.
  • Per applicazioni ad alte prestazioni con sollecitazioni estreme, impiego fino a −28 °C.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello