{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 511 | |
Base chimica | Estere dimetacrilato | |
Viscosità dinamica | 9.000 mPas - 22.000 mPas | |
Spessore | 1,05 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
Resistenza manuale secondo | 10 min | |
Completamente indurito dopo | 72 h | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Per sigillare filetti | |
Per misura del filetto M fino a | M80 | |
Per misura del filetto in pollici | 3 pollici | |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | |
Classe di resistenza | a bassa resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 6 Nm | |
Colore | bianco | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo; GHS09 nocivo per l'ambiente | |
Tipo di prodotto | Mastice |
Codice articolo | 083321 511 | |
EAN / GTIN | 5010266002996 | |
Codice del produttore | 234257 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mastici per filetti, 50 ml, ID produttore: 511
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
|
|
Colore | bianco | bianco |
Capacità | 50 ml | 50 ml |
Completamente indurito dopo | 72 h | 1 h - 3 h |
Momento di scollamento minimo | 6 Nm | 5 Nm - 15 Nm |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C |
Per misura del filetto in pollici | 3 pollici | 3 pollici |
Tipo di prodotto | Mastice | Mastice |