Mastici per filetti 5GP11 50 ml

Codice art.: 088065 50
(CHF 62.20 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Base chimica Estere di metacrilato
    Viscosità dinamica 15.000 mPas - 25.000 mPas
    Spessore 1,09 g/cm3
    Forma liquido
    Punto di infiammabilità 100 °C
    Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
    Resistenza manuale secondo 15 min - 20 min
    Completamente indurito dopo 1 h - 3 h
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    adatto per materiale Metallo
    adatto per campo d’impiego Sigillante per tubi; Filettatura gas; Collegamenti a vite
    Per misura del filetto M fino a M80
    Per misura del filetto in pollici 3 pollici
    Classe di resistenza a bassa resistenza
    Momento di scollamento minimo 5 Nm - 15 Nm
    Smontaggio con attrezzo standard
    Colore bianco
    Capacità 50 ml
    Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
    Durata dalla data di produzione 24 mese
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Mastice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 088065 50
    EAN / GTIN 4062406423490
    Codice del produttore 088065 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.
    Modello 5GP11. Tenuta contro acqua, aria compressa, gas, benzina, GPL nonché prodotti chimici. Tixotropico. L’additivo PTFE semplifica le operazioni di smontaggio. Specifico per la tenuta di raccordi filettati per tubi conici/cilindrici. Solidificandosi forma un rivestimento elastico.

    Nota:

    Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello