{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 586 | |
Base chimica | Estere dimetacrilato | |
Viscosità dinamica | 4.000 mPas - 6.000 mPas | |
Spessore | 1,08 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
Resistenza manuale secondo | 120 min | |
Completamente indurito dopo | 6 h | |
adatto per materiale | Metallo; ottone; Rame | |
Per misura del filetto M fino a | M50 | |
Per misura del filetto in pollici | 2 pollici | |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 15 Nm | |
Smontaggio | solo tramite riscaldamento | |
Colore | rosso | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Mastice |
Codice articolo | 083321 586 | |
EAN / GTIN | 4058093009055 | |
Codice del produttore | 1811337 |