{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 270 | |
Base chimica | Estere dimetacrilato | |
Viscosità dinamica | 400 mPas - 600 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 110 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 10 min | |
Completamente indurito dopo | 3 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV; sigillante; resistente agli oli; resistente alle vibrazioni; possibilità di distacco con attrezzi normali | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Frenafiletti; Adesivo per crepe; Uso universale | |
Per misura del filetto M fino a | M20 | |
Dimensione massima fessura | 0,1 mm | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 33 Nm | |
Smontaggio | pesante | |
Colore | verde | |
Capacità | 250 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo; GHS09 nocivo per l'ambiente | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo | 083303 270 | |
EAN / GTIN | 4058093009154 | |
Codice del produttore | 1560577 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frenafiletti 270
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Base chimica | Estere dimetacrilato | Metacrilato |
adatto per materiale | Metallo | Metallo |
Spessore | 1,1 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
Smontaggio | pesante | pesante |
Forma | liquido | liquido |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |