Frenafiletti 290

Codice art.: 083301 290
(CHF 129.40 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 290
Base chimica Estere dimetacrilato
Viscosità dinamica 20 mPas - 55 mPas
Spessore 1,07 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 93,3 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 20 min
Completamente indurito dopo 3 h
Caratteristica elevata azione capillare; Fluorescenza ai raggi UV; sigillante; resistente agli oli; resistente alle vibrazioni; possibilità di distacco con attrezzi normali
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Frenafiletti; Adesivo per crepe; Porosità nei cordoni di saldatura; Porosità nei componenti in metallo sinterizzato e in ghisa; Giunti a vite premontati
Per misura del filetto M fino a M6
Classe di resistenza Resistenza media
Momento di scollamento minimo 10 Nm
Smontaggio solo tramite riscaldamento
Colore verde
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 21 °C
Durata dalla data di produzione 29 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Frenafiletti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083301 290
EAN / GTIN 4058093009031
Codice del produttore 1811336

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.
Sigillante per viti liquido.

Uso:

Resistenza bassa − distacco facile con attrezzi normali.
Resistenza media − distacco con attrezzi normali.
Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).
Per viti piccole fino a M6 e per il fissaggio successivo di viti.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello