{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 243 | |
Base chimica | Estere dimetacrilato | |
Viscosità dinamica | 1.300 mPas - 3.000 mPas | |
Spessore | 1,15 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 93 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 10 min | |
Completamente indurito dopo | 2 h | |
Caratteristica | tixotropo; Fluorescenza ai raggi UV; sigillante; resistente agli oli; resistente alle vibrazioni; possibilità di distacco con attrezzi normali | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Frenafiletti; Adesivo per crepe; Uso universale | |
Per misura del filetto M fino a | M36 | |
Classe di resistenza | Resistenza media | |
Momento di scollamento minimo | 26 Nm | |
Smontaggio | con attrezzo standard | |
Colore | blu | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo | 083301 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009000 | |
Codice del produttore | 791424 |