{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 222 | |
Base chimica | Estere dimetacrilato | |
Viscosità dinamica | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Spessore | 1,08 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
Resistenza manuale secondo | 15 min | |
Completamente indurito dopo | 6 h | |
Caratteristica | tixotropo; Fluorescenza ai raggi UV; resistente alle vibrazioni; impedisce il grippaggio | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Frenafiletti; Adesivo per crepe; Uso universale | |
Per misura del filetto M fino a | M36 | |
Classe di resistenza | a bassa resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 6 Nm | |
Smontaggio | con attrezzo standard | |
Colore | viola | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo |
083301 222
copia |
|
EAN / GTIN |
4058093008942
copia |
|
Codice del produttore |
195743
copia |
|
Produttore | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |