Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cestello INOX, Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924: 90

Codice art.: 082926 90

Seleziona la variante e la quantità

Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatto per n. art. 082920; n. art. 082922 90
Portata massima 30 kg
Lunghezza interna 550 mm
Larghezza interna 465 mm
Altezza interna 190 mm
Tipo di prodotto Cestello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082926 90
Codice del produttore 100555

Descrizione

Per:

Apparecchi per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082920.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello