Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cestello INOX, Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924: 1

Codice art.: 082926 1

Seleziona la variante e la quantità

Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatto per n. art. 082920; n. art. 082922 1
Portata massima 3 kg
Lunghezza interna 172 mm
Larghezza interna 66 mm
Altezza interna 30 mm
Tipo di prodotto Cestello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082926 1
EAN / GTIN 2050000968952
Codice del produttore 100399

Descrizione

Per:

Apparecchi per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082920.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello