Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cestello INOX, Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924: 150

Codice art.: 082926 150

Seleziona la variante e la quantità

Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatto per n. art. 082920; n. art. 082922 150
Portata massima 45 kg
Lunghezza interna 555 mm
Larghezza interna 460 mm
Altezza interna 250 mm
Tipo di prodotto Cestello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082926 150
Codice del produttore 101323

Descrizione

Per:

Apparecchi per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082920.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello