Stazione di saldatura, Denominazione originale prodotto: PICOMK2

Codice art.: 082301 PICOMK2
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione di rete 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza 145 mm
Larghezza 80 mm
Altezza 103 mm
Tempo di riscaldamento a 280 °C 9 s
Campo di regolazione temperatura punte massimo 150 °C - 450 °C
Peso saldatore elettrico senza cavo 30 g
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Stazione di saldatura
Potenza assorbita 80 W

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082301 PICOMK2
EAN / GTIN 4003008089288

Descrizione

Esecuzione:

Postazioni a temperatura costante con trasformatore toroidale in ceramica e punte Ersadur decapate internamente (esatto controllo della temperatura).
082301 - Stazione di saldatura digitale, con saldatore ultraleggero ed ergonomico. Ingombro ridotto (145x80mm). Tre temperature fisse e regolabili da 150° a 1450°. Livelli di energia impostabili. Modalità automatica di standby e spegnimento. Disponibilità di punte con geometrie adatte per svolgere qualsiasi lavoro di saldatura.
Sistema di comandi intuitivo per i-CON PICO, adatto ai principianti. Ampio campo di impiego. Superficie di appoggio minima e funzioni intelligenti impostabili tramite scheda micro SD.

Uso:

Per tutti i lavori di saldatura in campo elettronico ed elettrotecnico.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello