Stazione di saldatura ICON1MK2

Codice art.: 082301 ICON1MK2
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Frequenza di rete 50 Hz
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza 175 mm
Larghezza 150 mm
Altezza 105 mm
Campo di regolazione temperatura punte massimo 50 °C - 450 °C
Peso senza cavo 3 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Stazione di saldatura
Potenza assorbita 80 W
Tensione nominale 230 V

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082301 ICON1MK2
EAN / GTIN 4003008153699

Descrizione

Esecuzione:

Postazioni a temperatura costante con trasformatore toroidale in ceramica e punte Ersadur decapate internamente (esatto controllo della temperatura).
082301 - Stazione di saldatura digitale, con saldatore ultraleggero ed ergonomico. Ingombro ridotto (145x80mm). Tre temperature fisse e regolabili da 150° a 1450°. Livelli di energia impostabili. Modalità automatica di standby e spegnimento. Disponibilità di punte con geometrie adatte per svolgere qualsiasi lavoro di saldatura.
Stazione di saldatura multifunzionale ad alte prestazioni, impostabile tramite scheda memoria microSD. Gestione intelligente dell’alimentazione per gli strumenti collegati. Utilizzo intuitivo “one-touch” e ampio display multifunzione. La stazione soddisfa i requisiti ESD. Regolazione della temperatura con gestione dinamica dell’alimentazione.

Uso:

Per tutti i lavori di saldatura in campo elettronico ed elettrotecnico.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello