{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tensione di rete | 240 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lunghezza | 145 mm | |
Larghezza | 80 mm | |
Altezza | 103 mm | |
Tempo di riscaldamento a 280 °C | 9 s | |
Campo di regolazione temperatura punte massimo | 150 °C - 450 °C | |
Peso saldatore elettrico senza cavo | 30 g | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Tipo di prodotto | Stazione di saldatura | |
Potenza assorbita | 80 W |
Codice articolo | 082301 NANOMK2 | |
EAN / GTIN | 4003008153682 |