{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | FLASH PEN | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Funzione torcia | Focalizzazione | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 100 lm - 200 lm | |
Durata | 1,75 h - 3,5 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Lunghezza complessiva | 153 mm | |
⌀ Testa | 16 mm | |
Peso | 62 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081511 PEN | |
EAN / GTIN | 5708997351314 | |
Codice del produttore | 03.5131 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lampada tascabile a stelo con LED con batterie PEN
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino
CHF 32.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Zona ATEX | Nessuna | Nessuna |
Tipo di batteria | Micro, AAA | Micro, AAA |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Lunghezza complessiva | 153 | 130 |
Grado di protezione IP | IP 54 | IP 54 |
Funzione torcia | Focalizzazione | Focalizzazione |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile | Lampada tascabile |