Lampada tascabile a stelo con LED con batterie PENCIL

Codice art.: 081511 PENCIL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PLASH PENCIL
Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 75 lm
Durata 2,5 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Mini, AAAA
Lunghezza complessiva 131 mm
⌀ Testa 15 mm
Peso 32 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081511 PENCIL
EAN / GTIN 5708997351307
Codice del produttore 03.5130

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile a stelo con LED in alluminio robusta ed elegante, con pratica clip di arresto per uso professionale.
Lampada a stelo ultrasottile con ⌀ Testa di soli 15 mm.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

Le batterie adatte si trovano al n. art. 081561 Dim. LR8D425.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello