Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampada tascabile a LED P3

Codice art.: 081467 P3

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP X4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto P3
Grado di protezione IP IP X4
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 25 lm
Durata 6 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lampadine Modulo LED
Advanced Focus System (AFS)
Smart Light Technology (SLT) no
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 90 mm
⌀ Testa 19 mm
Peso 35 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081467 P3
Codice del produttore 500882

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è una delle tecnologie più all’avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d’acqua tutti i contatti sono dorati e le lenti di alta qualità convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.
Lampade tascabili compatte in formato a stelo o portachiavi.
  • A scelta in versione batteria o accumulatore.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello