{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | P4R | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 120 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 10 lm | |
Durata | 4 h | |
Autonomia Livello 2 | 18 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sì | |
Smart Light Technology (SLT) | no | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Nichel-idruro metallico | |
Capacità batteria | 0,9 Ah | |
Tensione batteria | 1,2 V | |
Lunghezza complessiva | 146 mm | |
⌀ Testa | 15 mm | |
Peso | 60 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081467 P4R | |
Codice del produttore | 502306 |