{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza corpo | 380 mm | |
Profondità corpo | 155 mm | |
Altezza corpo | 375 mm | |
Materiale corpo | Alluminio | |
Raccordo uscita | 3/8 pollici | |
Raccordo entrata | 3/8 pollici | |
Pressione massima di esercizio | 20 bar | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 20 m | |
Materiale tubo flessibile | Polivinilcloruro | |
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS | si | |
Tipo di prodotto | Avvolgitubo |
Codice articolo | 080074 20SCS | |
EAN / GTIN | 4030704033093 | |
Codice del produttore | 03 309 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Avvolgitubi con corpo in fusione di alluminio, Modello: 20SCS
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 354.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza corpo | 375 mm | 409 mm |
Materiale corpo | Alluminio | plastica |
Materiale tubo flessibile | Polivinilcloruro | Poliuretano |
Pressione massima di esercizio | 20 bar | 16 bar |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 20 m | 15 m |
Raccordo uscita | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Larghezza corpo | 380 mm | 490 mm |