{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza corpo | 380 mm | |
Profondità corpo | 155 mm | |
Altezza corpo | 375 mm | |
Materiale corpo | Alluminio | |
Raccordo uscita | 3/8 pollici | |
Raccordo entrata | 3/8 pollici | |
Pressione massima di esercizio | 20 bar | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 20 m | |
Materiale tubo flessibile | Polivinilcloruro | |
Tipo di prodotto | Avvolgitubo |
Codice articolo | 080074 20 | |
EAN / GTIN | 4030704030092 | |
Codice del produttore | 03 009 | |
Produttore | RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 RIEDSTADT-GODDELAU, Deutschland, www.rapid-group.de |