Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica aria compressa 15 m

Codice art.: 080078 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza corpo 490 mm
Profondità corpo 190 mm
Altezza corpo 409 mm
Materiale corpo plastica
Colore corpo blu
Raccordo uscita 3/8 pollici
Pressione massima di esercizio 16 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile 15 m
⌀ Esterno tubo flessibile 13,5 mm
⌀ Interno tubo flessibile 9,5 mm
Materiale tubo flessibile Poliuretano
Colore tubo flessibile arancione
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS si
Adatta per Aria compressa
Tipo di prodotto Avvolgitubo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080078 15
EAN / GTIN 4062406284688

Descrizione

Esecuzione:

  • Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per l’impiego in aree sporche e a rischio di polvere.
  • Con guida e sistema di rientro controllato.
  • Sfera di arresto integrata.
  • Tubo flessibile in PU con elevata resistenza all’abrasione e raccordi pneumatici in acciaio, indicato per elevate velocità di flusso.
  • Supporto a muro orientabile per installazione a parete e a soffitto.

Avvolgitubi per aria compressa. Robusto tubo flessibile di colore segnaletico arancione. Massima sicurezza di utilizzo garantita.

Fornitura:

Inclusi dispositivo di sicurezza a frizione GARANT in acciaio e nipplo.

Nota:

Per dispositivi di sicurezza a frizione adatti vedi n. art. 080270080272.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello