{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale | PVC morbido | |
Pressione massima di esercizio | 6 bar | |
Pressione di prova | 16 bar | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 28 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 25 mm | |
Lunghezza tubo | 50 m | |
Colore | giallo | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile |
Codice articolo | 080047 25 | |
EAN / GTIN | 3291671942714 | |
Codice del produttore | 194271 | |
Produttore | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |