Tubo dell’acqua giallo, PVC, lunghezza 50 m, ⌀ Interno tubo flessibile: 13

Codice art.: 080047 13
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno tubo flessibile Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale PVC morbido
Pressione massima di esercizio 8 bar
Pressione di prova 20 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 15,25 mm
⌀ Interno tubo flessibile 13 mm
Lunghezza tubo 50 m
Colore giallo
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080047 13
copia
EAN / GTIN 3291671163782
copia
Codice del produttore 116378
copia
Produttore Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile di alta qualità e resistente alla torsione di colore giallo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello