Tubo dell’acqua giallo, PVC, lunghezza 50 m, ⌀ Interno tubo flessibile: 19

Codice art.: 080047 19
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
⌀ Interno tubo flessibile Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale PVC morbido
Pressione massima di esercizio 6 bar
Pressione di prova 20 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 21,4 mm
⌀ Interno tubo flessibile 19 mm
Lunghezza tubo 50 m
Colore giallo
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080047 19
EAN / GTIN 3291671942554
Codice del produttore 194255
Produttore Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile di alta qualità e resistente alla torsione di colore giallo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello