{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 254.34 | |
⌀ | 8 mm | |
Materiale | Ottone | |
Pressione massima di esercizio | 60 bar | |
Filettatura interna di raccordo | 1/4 pollici | |
Tipo di prodotto | Giunto |
Codice articolo | 080035 1/4 | |
EAN / GTIN | 4047322647168 | |
Codice del produttore | 161906 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Elemento a T interno/interno/interno, Potenza allacciata: 1/4pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 5.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 17.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 8 mm | ||
Filettatura interna di raccordo | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Valore della portata | 2.000 l/min | 1.000 l/min | |
Denominazione originale prodotto | 254.34 | ||
Pressione massima di esercizio | 60 bar | 35 bar | 35 bar |
Materiale | Ottone | ottone | |
Tipo di prodotto | Giunto | Giunto | Giunto |