Elemento a T interno/interno/interno 3/8 pollici

Codice art.: 080035 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza allacciata (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 254.35
11 mm
Materiale Ottone
Pressione massima di esercizio 60 bar
Filettatura interna di raccordo 3/8 pollici
Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080035 3/8
EAN / GTIN 4047322647182
Codice del produttore 161907

Descrizione

Esecuzione:

Elemento a T, interno/interno/interno, G 3/8, apertura 17, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura operativa max. 150 °C, ottone lucido.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Elemento a T interno/interno/interno  3/8 pollici

Elemento a T interno/interno/interno 3/8 pollici

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  7.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  17.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  7.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
11 mm
Filettatura interna di raccordo 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Valore della portata 2.000 l/min 1.000 l/min
Denominazione originale prodotto 254.35
Pressione massima di esercizio 60 bar 35 bar 35 bar
Materiale Ottone ottone
Tipo di prodotto Giunto Giunto Giunto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello