{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 254.39 | |
⌀ | 15 mm | |
Materiale | Ottone | |
Pressione massima di esercizio | 60 bar | |
Filettatura interna di raccordo | 1/2 pollici | |
Tipo di prodotto | Giunto |
Codice articolo | 080035 1/2 | |
EAN / GTIN | 4047322647199 | |
Codice del produttore | 161908 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento a T interno/interno/interno 1/2 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 10.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 17.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 15 mm | ||
Filettatura interna di raccordo | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Valore della portata | 2.000 l/min | 1.000 l/min | |
Denominazione originale prodotto | 254.39 | ||
Pressione massima di esercizio | 60 bar | 35 bar | 35 bar |
Materiale | Ottone | ottone | |
Tipo di prodotto | Giunto | Giunto | Giunto |