Compressore per artigiani 700/90D

Codice art.: 079842 700/90D
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 700/90D
Potenza assorbita 4 kW
Pressione massima (aria) 11 bar
Potenza di aspirazione massima 650 l/min
Potenza di riempimento massima 520 l/min
Volume serbatoio a pressione 90 l
Peso 119 kg
Lunghezza 1.188 mm
Larghezza 520 mm
Altezza 1.110 mm
Tensione di rete 380-415 V
Tipo di prodotto Compressore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079842 700/90D
EAN / GTIN 4007430244833

Descrizione

Esecuzione:

Compressore potente e robusto per applicazioni impegnative. Prestazioni particolarmente elevate e durata di vita prolungata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello