Compressore per artigiani 180/5W

Codice art.: 079842 180/5W
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 180/5 W
Potenza assorbita 1,1 kW
Pressione massima (aria) 8 bar
Potenza di aspirazione massima 160 l/min
Potenza di riempimento massima 90 l/min
Volume serbatoio a pressione 5 l
Peso 16 kg
Lunghezza 370 mm
Larghezza 395 mm
Altezza 286 mm
Tensione di rete 230 V
Tipo di prodotto Compressore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079842 180/5W
EAN / GTIN 4007430244406

Descrizione

Esecuzione:

Compressore a pistone compatto e portatile. Ideale per il fissaggio con chiodi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello