{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 250/24 W | |
Potenza assorbita | 1,5 kW | |
Pressione massima (aria) | 8 bar | |
Potenza di aspirazione massima | 220 l/min | |
Potenza di riempimento massima | 120 l/min | |
Volume serbatoio a pressione | 24 l | |
Peso | 24 kg | |
Lunghezza | 620 mm | |
Larghezza | 340 mm | |
Altezza | 580 mm | |
Tensione di rete | 230 V | |
Tipo di prodotto | Compressore |
Codice articolo | 079842 250/24W | |
EAN / GTIN | 4007430244413 |