Avvitatore a impulsi 7

Codice art.: 079222 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto FLT-7-3 BF EC
    Campo di coppia 30 Nm - 50 Nm
    Numero massimo giri 6.100 min-1
    Dimensione portautensile 3/8 pollici
    Portautensile con profilo di azionamento □ pollici
    Fabbisogno massimo d’aria 600 l/min
    Raccordo pneumatico 1/4 pollici
    Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 9,5 mm
    Peso 1,1 kg
    Lunghezza 190 mm
    Tipo di prodotto Avvitatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 079222 7
    EAN / GTIN 4589484330552
    Codice del produttore 5412105704

    Descrizione

    Esecuzione:

    I modelli descritti utilizzano l'unità ad impulsi a 2 lame brevettata da Fuji, associata a un motore a doppia camera. Questa combinazione assicura un rapporto tra prestazioni e peso del 50% migliore rispetto ad avvitatori equiparabili. Ottimizzato per un utilizzo ergonomico.
    La cella ad impulsi idraulica è il punto di forza dell'avvitatore ad impulsi. Essa trasforma la coppia erogata dal motore in colpi pulsanti moltiplicandoli - analogamente a quanto avviene con il meccanismo a percussione nell'avvitatore a percussione. Senza tuttavia gli effetti negativi dovuti ai colpi del metallo sul metallo. Visto che tutti i componenti mobili sono immersi nell'olio, il livello di vibrazione e la rumorosità sono ridotti. Sull'impugnatura non si percepisce alcun momento torcente reattivo.
    Avvitatore a impulsi molto compatto e robusto a forma di pistola da utilizzare per svariate operazioni di montaggio. Avvitatura affidabile e accurata grazie alla cella ad impulsi integrata. Con spegnimento. Campo di coppia predefinito, ridotte tolleranze di coppia. Precisione di ripetibilità estremamente alta e meccanismo di spegnimento.
    Reazione minima nell'impugnatura grazie a cicli molto brevi. Contrariamente all'avvitatore a percussione, l'avvitatore ad impulsi non presenta contatto metallo su metallo e garantisce quindi impulsi più deboli e stabili.

    Vantaggi:

    • Meno vibrazioni.
    • Ridotta rumorosità.
    • Maggiore durata rispetto agli avvitatori a percussione tradizionali.

    Uso:

    • Per applicazioni caratterizzate da una ridotta rumorosità e vibrazioni limitate.
    • Particolarmente indicato per giunti a vite teneri

    Fornitura:

    Avvitatore con puntale in gomma, incluso gancio per molla (Balancer).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello